Szczypce izolowane do piór i wpustów Roebuck 880594

Szczypce do pomp wodnych Vde z przyciskiem

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Roebuck:880594
Rubix:1416296
EAN:3660338339578
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Długość250 mm
Wydajność otwarcia50 mm
Liczba pozycji25
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Szczypce nastawne So Easy 250mm VDE 880594


Standard: DIN ISO 8976/ EN IEC 60900, certyfikowane VDE/GS
Szybko regulowany mechanizm zapadkowy do dopasowania rozmiaru obrabianego elementu nawet bez konieczności naciskania przycisku.
Wytrzymały zawias skrzynkowy zapewniający długotrwałą niezawodność.
Zęby hartowane indukcyjnie.
Automatyczne blokowanie na wężach i nakrętkach dla bezpiecznej, bezwysiłkowej pracy.
Smukła, solidna konstrukcja.
Odporna stal chromowo-wanadowa.
Chromowane wykończenie.
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Długość250 mm
Wydajność otwarcia50 mm
Liczba pozycji25
Rodzaj oddziałówblokady
194,08 Netto
/ Sztuka
238,72 Brutto
  • Dostępny