Szczypce do rur Bahco 8223 IP
Szczypce do pomp wodnych ERGO™ z dwuskładnikowymi uchwytami i wykończeniem fosforanowym
Zobacz informacje techniczneReferencje
Bahco:8223 IP
Rubix:474197
EAN:7314150113149

Szczegóły produktu : Szczypce nastawne 210mm 8223 IP
Szczypce do pomp wodnych, opracowane zgodnie z naukowym procesem ERGO ™. ISO 8976. Wykonanie: Fosforanowane, poddane obróbce antykorozyjnej. Materiał: wysokiej jakości stal stopowa. Dwuskładnikowe rękojeści ERGO™, termoplastyczna powierzchnia na twardym polipropylenie dla mocnego, antypoślizgowego chwytu i maksymalnego komfortu trzymania. Równoległe, specjalnie hartowane szczęki. Zęby ustawione pod pewnym kątem gwarantują pewny chwyt. Z płaskimi i wstępnie uformowanymi szczękami, zarówno do materiałów płaskich, jak i rur. Szybka regulacja poprzez naciśnięcie przycisku na górnym uchwycie bez konieczności zdejmowania szczypiec z obrabianego przedmiotu. Regulowane w 10, 11, 12 i 16 różnych pozycjach, w zależności od modelu. IP = opakowanie przemysłowe.
Mocne strony
Single thumb button adjustment|Teeth designed to ensure grip|Jaws for flat and pipe shape gripping|Maximum comfort with minimum effort due to the ergonomic design|Comfortable two-component handles giving an excellent grip|Easy single hand operation with the thumb adjustment button|Suitable for both flat and round gripping
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 290 g |
|---|---|
| Długość | 210 mm |
| Wydajność otwarcia | 46 mm |
| Ciężar | 270 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 124,53 Netto
/ Sztuka
zł 153,17 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie