Szczypce do pierścieni osadczych Bahco 2928-200
Szczypce do pierścieni ustalających 2928
Zobacz informacje techniczneReferencje
Bahco:2928-200
Rubix:473550
EAN:7314150056521


Informacje techniczne
| Kształt nosa | uniwersalny |
|---|---|
| Średnica nosa | 1.8 mm |
| Długość | 200 mm |
Szczegóły produktu : Szczypce przestawne do pierścieni osadczych 2928-200
Regulowane szczypce blokujące, które uzupełniają serię istniejących, konwencjonalnych szczypiec blokujących. Opatentowane szczypce z wymiennymi końcówkami (prosta, 15 i 90), które można łatwo dostosować do wewnętrznych lub zewnętrznych pierścieni osadczych. W wersjach -160 i -200 dostarczanych jest 5 par zaczepów, a w wersji -250 6 par. Nadaje się do wewnętrznych pierścieni zabezpieczających o średnicy 8-100 mm i zewnętrznych pierścieni zabezpieczających o średnicy od 3 do 100 mm. Podkreśla to znaczenie, na przykład, szczypiec 2928-160, które obejmują obszar roboczy, który wcześniej wymagał 10 różnych klasycznych szczypiec. Wyposażone w regulowany ogranicznik (2928-250 z automatycznym ogranicznikiem), który ułatwia pracę i zapobiega uszkodzeniu pierścieni zabezpieczających przez nadmierne rozszerzanie lub kurczenie.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 265 g |
|---|---|
| Kształt nosa | uniwersalny |
| Średnica nosa | 1.8 mm |
| Długość | 200 mm |
| Ciężar | 230 g |
| Maksymalna wydajnośc dla średnicy | 51 mm |
| Średnica min. | 7 mm |
| Maksymalna średnica | 51 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 269,07 Netto
/ Sztuka
zł 330,96 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie