Szczypce do pierścieni osadczych Knipex 44 21 J41

Szczypce do pierścieni osadczych wewnętrznych, proste

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Knipex:44 21 J41
Rubix:387758
EAN:4003773043683
brand logo

Informacje techniczne

Kształt nosazakrzywiony
Średnica nosa3.2 mm
Długość300 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Szczypce do pier.osad.wew.90ST 44 21 J41


Szczypce do pierścieni osadczych wewnętrznych, proste
Wykonanie: według normy DIN 5256, kształt D, wygięte.Zastosowanie: do montażu wewnętrznych pierścieni osadczych.
Ze stali chromowo-wanadowej, kute, hartowane olejowo i odpuszczane, główka polerowana. Antypoślizgowe dzięki specjalnemu kształtowi końcówek. Rękojeści powlekane tworzywem sztucznym.
Solid style, forged. Non-slip, solid tips. pliers body and tips: chrome vanadium steel, forged, oil-hardened

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)320x47x12 mm
Kształt nosazakrzywiony
Średnica nosa3.2 mm
Długość300 mm
Ciężar462 g
Maksymalna wydajnośc dla średnicy140 mm
Średnica min.85 mm
Maksymalna średnica140 mm
114,19 Netto
/ Sztuka
140,45 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie