Szczotka w kształcie dzwonka Pferd Tools TBU 5010/6 INOX 0,30

SZCZOTKI TALERZOWE NA TRZPIENIU

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Pferd Tools:TBU 5010/6 INOX 0,30
Rubix:482780
Producent:43210003
EAN:4007220579107
PFERD Shank mounted cup brush, crimped TBU 5010/6 INOX 0,30

Informacje techniczne

Drutstainless
Średnica szczotki50 mm
Używaćmateriały, które można obrabiać: aluminium/inne metale nieżelazne/materiały ogniotrwałe/stopy na bazie kobaltu/twardy metal nieżelazny/bronze/stal nierdzewna (stainless)/wyroby z żeliwa/drewno/tworzywa termoutwardzalne/tworzywa termoplastyczne/stale, stal lita
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szczotka garnkowa niepleciona TBU 5010/6 INOX 0,30 SG


Uniwersalnie odpowiednie do czyszczenia, usuwania rdzy i wygładzania, a także do usuwania korozji i farby.
Szczególnie odpowiednie do szczotkowania dużych, płaskich i łatwo dostępnych powierzchni dzięki pracy czołowej z całą powierzchnią szczotki przykładną do obrabianego przedmiotu.
• Wysoka elastyczność, umożliwiająca optymalne dopasowanie do konturu obrabianego przedmiotu.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Drutstainless
Średnica szczotki50 mm
Używaćmateriały, które można obrabiać: aluminium/inne metale nieżelazne/materiały ogniotrwałe/stopy na bazie kobaltu/twardy metal nieżelazny/bronze/stal nierdzewna (stainless)/wyroby z żeliwa/drewno/tworzywa termoutwardzalne/tworzywa termoplastyczne/stale, stal lita
Średnica drutu0.3 mm
Maksymalna prędkość10500 rpm
70,34 Netto
/ Sztuka
86,52 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie