Szczotka stalowa Pferd Tools IBU 40100/1/2 BSW MES 0,30

Szczotki rurowe IBU 40100/1/2 BSW MES 0,30

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Pferd Tools:IBU 40100/1/2 BSW MES 0,30
Rubix:482080
Producent:43679132
EAN:4007220749517
PFERD Tube brush IBU 40100/1/2 BSW MES 0,30

Informacje techniczne

Długość170 mm

Szczegóły produktu : Szczotka wewnętrzna niepleciona z gwintem IBU 40100/1/2 BSW MES 0,30 SG


Przeznaczenie do pracy przy małych prędkościach do 1 000 t.min. Oprócz gwintu, szczotki rurowe o średnicy do 20 mm są wyposażone w gładki trzpień umożliwiający montaż w uchwycie zaciskowym 6 mm. Szczotki rurowe z gwintem 3/8 są również wyposażone w gładki trzpień 10 mm.
Brush Ibu 40100/1/2 Bsw Brass 0,30

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Długość170 mm
50,13 Netto
/ Sztuka
61,66 Brutto
  • Dostępny