Szczotka końcowa Pferd Tools PBGS 1210/6 ST 0,20
Szczotki pędzelkowe na trzpieniu, skręcane PBGS 1212/6 ST 0,20
Zobacz informacje techniczneReferencje
Pferd Tools:PBGS 1210/6 ST 0,20
Rubix:482285
Producent:43218011
EAN:4007220807002





Informacje techniczne
| Drut | stal |
|---|---|
| Średnica szczotki | 12 mm |
| Średnica pręta | 6 mm |
Szczegóły produktu : Szczotka pędzelek pleciona SINGLETWIST PBGS 1212/6 ST 0,20 SGP
Szczotka ze skrętką pojedynczą, szczególnie elastyczna, opracowana do zastosowań specjalnych. Przeznaczona głównie do obróbki wąskich kątów. Ponieważ skrętka została wykonana w przeciwnym kierunku do kierunku obrotów szczotki, zapobiega to rozwarstwianiu się włosia podczas użytkowania. VIDÉO PFERD Aby uzyskać więcej informacji, zeskanuj ten kod QR lub odwiedź www.pferd.com Najlepsze wyniki uzyskuje się na maszynach napędowych z regulacją prędkości Zalecana moc 500 Watt
Brush Pbgs 1212/6 St 0,20
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Drut | stal |
|---|---|
| Średnica szczotki | 12 mm |
| Średnica pręta | 6 mm |
| Średnica drutu | 0.2 mm |
| Maksymalna prędkość | 10000 rpm |
| Wysokość wyściółki | 28 mm |
| Długość | 71 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 56,91 Netto
/ Sztuka
zł 70 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie