Szczotka końcowa Pferd Tools PBGS 1010/6 INOX 0,50
Szczotki pędzelkowe na trzpieniu, skręcane PBGS 1010/6 INOX 0,50
Zobacz informacje techniczneReferencje
Pferd Tools:PBGS 1010/6 INOX 0,50
Rubix:482280
Producent:43218007
EAN:4007220659311





Informacje techniczne
| Drut | inox |
|---|---|
| Średnica szczotki | 10 mm |
| Średnica pręta | 6 mm |
Szczegóły produktu : Szczotka pędzelek pleciona SINGLETWIST PBGS 1010/6 INOX 0,50 SGP
Pojedyncza szczotka skręcana o szczególnie elastycznej konstrukcji, opracowana do zastosowań specjalnych. Przeznaczona przede wszystkim do obróbki zamkniętych kątów. Ponieważ skręcenie jest wykonane w kierunku przeciwnym do kierunku obrotów szczotki, zapobiega to rozchodzeniu się włosia podczas użytkowania. WIDEO PFERD Aby uzyskać więcej informacji, zeskanuj ten kod QR lub odwiedź www.pferd.com Najlepsze wyniki uzyskuje się na maszynach napędowych z regulacją prędkości Zalecana moc 500 Watt
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Drut | inox |
|---|---|
| Średnica szczotki | 10 mm |
| Średnica pręta | 6 mm |
| Średnica drutu | 0.5 mm |
| Maksymalna prędkość | 10000 rpm |
| Wysokość wyściółki | 25 mm |
| Długość | 65 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 43,13 Netto
/ Sztuka
zł 53,05 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie