Szczotka okrągła na drążku Pferd Tools RBU 7015/6 INOX 0,15
Szczotka tarczowa
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Pferd Tools:RBU 7015/6 INOX 0,15
Rubix:482697
Producent:43104106
EAN:4007220597842




Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Szczotka tarczowa niepleciona RBU 7015/6 INOX 0,15 SG
Zalecana minimalna moc napędu 300 watts. Proszę zobaczyć stronę 8 w celu uzyskania informacji o doborze odpowiedniego ziarna ściernego. Nadaje się do uniwersalnego czyszczenia, usuwania rdzy, wygładzania, usuwania nalotów, czyszczenia szwów odlewniczych, delikatnego gratowania oraz usuwania korozji lub farby.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica pręta | 6 mm |
|---|---|
| Średnica szczotki | 70 mm |
| Ziarno | drobny |
| Materiał uchwytu | stal nierdzewna |
| Średnica drutu | 0.15 mm |
| Prędkość | 15000 rpm |
| Szerokość | 15 mm |
| Drut | stal nierdzewna |
| Używać | czyszczenie;usuwanie rdzy;wygładzanie;czyszczenie szwów spawalniczych;delikatne gratowanie i usuwanie korozji oraz farby |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 95,24 Netto
/ Sztuka
zł 117,15 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
