Szczotka okrągła na drążku Roebuck 840378
Szczotka tarczowa na trzpieniu, drut falisty ze stali nierdzewnej
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Roebuck:840378
Rubix:1652069
EAN:3660338059018

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : SZCZOTKA TARCZOWA NA TRZPIENIU,FI70MM,DRUT FALISTY INOX 840378
Stosowana w trudno dostępnych miejscach.
Wypełnienie o średniej gęstości do lekkich i średnich zastosowań.
Zastosowanie: usuwanie zadziorów, zgorzeliny, usuwanie lakieru i żużlu, usuwanie zgorzeliny, czyszczenie, do uzyskania jednorodnych błyszczących powierzchni.
Trzpień 6 mm.
Wypełnienie o średniej gęstości do lekkich i średnich zastosowań.
Zastosowanie: usuwanie zadziorów, zgorzeliny, usuwanie lakieru i żużlu, usuwanie zgorzeliny, czyszczenie, do uzyskania jednorodnych błyszczących powierzchni.
Trzpień 6 mm.
Mocne strony
Idealnie nadaje się do miejsc trudno dostępnych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica pręta | 6 mm |
|---|---|
| Średnica szczotki | 70 mm |
| Średnica drutu | 0.3 mm |
| Prędkość | 15000 rpm |
| Drut | stal nierdzewna |
| Używać | usuwanie zadziorów, usuwanie lakieru, usuwanie smoły, usuwanie pasty, czyszczenie |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 43,25 Netto
/ Sztuka
zł 53,2 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie