Okrągła szczotka ścierna Roebuck 840376

Szczotka tarczowa do szlifowania, drut falisty ze stali nierdzewnej

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Roebuck:840376
Rubix:1652068
EAN:3660338059001
Wire wheel brush circular, turret, wavy stainless steel wire Brush diameter mm 200

Informacje techniczne

Drutstal nierdzewna
Średnica szczotki200 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : SZCZOTKA TARCZOWA DO MASZYN, FI200MM, INOX 840376


Szczotka uniwersalna o średniej gęstości drutu. Do wszystkich średnich prac związanych ze szczotkowaniem. Szczotki zamontowane w kilku rzędach są optymalne do obróbki dużych powierzchni ze względu na dużą szerokość.
Zastosowanie: usuwanie zadziorów, usuwanie lakieru, usuwanie zgorzeliny, szordtkowanie, czyszczenie.
Grubość: 20 mm.
Otwór: 31.75 mm.
Dostarczane z pierścieniami redukcyjnymi do otworów (12,7 by 2; 15, 875 by 2; 19,05 by 2; 22,225 by 2; 25,4 by 2)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Drutstal nierdzewna
Średnica szczotki200 mm
Średnica rozwiercania31.75 mm
98,47 Netto
/ Sztuka
121,12 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie