Wózek warsztatowy Facom JET.7M4A

Szafka z szufladami

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Facom:JET.7M4A
Rubix:2717219
EAN:3662424106767
brand logo

Informacje techniczne

Liczba szuflad7
Dopuszczalne obciążenie195 kg
Szerokość759 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Wózek JET czerwony 7 szuflad na 4 moduły JET.7M4A


Blat roboczy: Bardzo duża powierzchnia robocza o wymiarach 797 x 461 mm. 0,37 m2, statyczna nośność 1000 kg.Wymiary zewnętrzne (dł. x gł. x wys.): 1004 x 575 x 1005 mm.4 koła o średnicy 125mm: 2 stałe, 2 skrętne, każde z hamulcem, dla większej stabilności podczas pracy.Szafka z 8 szufladami na kółkach = 32 moduły rozmieszczone w szufladach o wysokości 60 i 130 mm.6 szuflad o wysokości 60 mm = 24 moduły.2 szuflady o wysokości 130 mm = 8 modułów.Dostarczone z 12 przegrodami JET2.15 do szuflad 60 mm.Całkowite obciążenie szuflad: 210 kg.Łączna pojemność: 200 litrów.Waga: 95 kg.
Blat roboczy: Bardzo duża powierzchnia robocza o wymiarach 797 x 461 mm. 0,37 m2, statyczna nośność 1000 kg.
Wymiary zewnętrzne (dł. x gł. x wys.): 1004 x 575 x 1005 mm.
4 koła o średnicy 125mm: 2 stałe, 2 skrętne, każde z hamulcem, dla większej stabilności podczas pracy.
Szafka z 8 szufladami na kółkach = 32 moduły rozmieszczone w szufladach o wysokości 60 i 130 mm.
6 szuflad o wysokości 60 mm = 24 moduły.
2 szuflady o wysokości 130 mm = 8 modułów.
Dostarczone z 12 przegrodami JET2.15 do szuflad 60 mm.
Całkowite obciążenie szuflad: 210 kg.
Łączna pojemność: 200 litrów.
Waga: 95 kg.

Mocne strony

•Szeroka gama akcesoriów umożliwia dostosowanie stanowiska pracy zgodnie z Twoimi potrzebami i przekształcenie go w prawdziwe stanowisko robocze
Dedykowane miejsca na 8 śrubokrętów
Zintegrowane listwy zapobiegają wypadaniu narzędzi podczas przemieszczania
Ergonomiczne i bezpieczne szuflady: Ekskluzywna konstrukcja aluminiowych uchwytów uchylnych z haczykami zabezpieczającymi. Brak ryzyka otwarcia podczas przemieszczania
Wysokiej jakości system samodomykający zapewnia domknięcie i zwiększa bezpieczeństwo
Większa stabilność podczas pracy na postoju
Wózek dostarczany jest z zamontowanymi kołami
Akcesoria: Blat i boki wózka można wyposażyć w szeroką gamę akcesoriów, od podstawowych po najbardziej zaawansowane
Górna skrzynia dostępna jako opcjonalny moduł, zapewniający dodatkową pojemność i elastyczność
Gwarancja: Seria FACOM JET jest produkowana we Francji zgodnie z najwyższymi specyfikacjami i standardami
Każdy model jest starannie testowany w celu oceny i potwierdzenia wydajności i objęty jest pięcioletnią gwarancją

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Liczba szuflad7
Dopuszczalne obciążenie195 kg
Szerokość759 mm
Wysokość421 mm
Materiałaluminium
Liczba elementów1
Kolorczerwony
6003,92 Netto
/ Sztuka
7384,82 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie