Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny SMC SY9520-5LOU-03F-Q

SY9000, 5-portowy zawór elektromagnetyczny, wszystkie typy

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:SY9520-5LOU-03F-Q
Rubix:2988426
Producent:SY9520-5LOU-03F-Q
brand logo

Informacje techniczne

Typsy9000, 5-portowy zawór elektromagnetyczny, wszystkie typy
Liczba portów5

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zawór e-p 5/3 pod ciśnieniem, 24VDC SY9520-5LOU-03F-Q


Seria SY wprowadza istotne ulepszenia wydajności zaworów, oferując efektywne kosztowo rozwiązania dla Państwa wymagań. Seria zapewnia duży przepływ przy niskim poborze mocy w kompaktowej konstrukcji. SY jest dostępny w wersjach z przyłączami w korpusie lub do montażu na podstawie i może być stosowany indywidualnie lub montowany na kolektorze.

Mocne strony

Medium robocze: Powietrze. Zakres ciśnienia roboczego: -100 kPa do 0.7. Temperatura otoczenia i medium [°C]: -10 do 50 (bez zamarzania). Napięcie znamionowe cewki [DC]: 24, 12 V. Stopień ochrony obudowy: IP67 (na podstawie IEC60529).

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typsy9000, 5-portowy zawór elektromagnetyczny, wszystkie typy
Liczba portów5
450,01 Netto
/ Sztuka
553,51 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie