Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny SMC SS3Y1-S41-07-M5-Q
SY100 wielokrotna płyta podrzędna
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:SS3Y1-S41-07-M5-Q
Rubix:2977065
Producent:SS3Y1-S41-07-M5-Q
EAN:3618036219401

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Płyta wielomiejscowa do SY114 SS3Y1-S41-07-M5-Q
Seria SY oferuje istotne udoskonalenia w zakresie wydajności zaworów, zapewniając opłacalne rozwiązanie dla Twoich potrzeb. Seria oferuje dużą przepustowość i niskie zużycie energii, wszystko w zwartej konstrukcji. Seria SY jest dostępna z montażem on-line lub montażem na podstawie, a rozdzielacze elektryczne mogą być stosowane indywidualnie lub na listwie.
Wielokrotna płyta przyłączeniowa
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 58 g |
|---|---|
| Typ | płyta przyłączeniowa |
| Liczba portów | 3 |
| Przepływ objętościowy | 10.8 l/min |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 234,98 Netto
/ Sztuka
zł 289,03 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie