pl
Zaloguj się lub zarejestruj
Nasze produkty
Usługi
Wyszukiwarka łożysk
Wyprzedaże
Wiedza
Kontakt
Obróbka skrawaniem
(13 832)
Mechaniczne przeniesienie napędu
(139 255)
Technologia przepływu i cieczy
(81 884)
Narzędzia i metrologia
(37 525)
Ochrona - Bezpieczeństwo - Higiena
(6845)
Sprzęt/Wyposażenie
(1823)
Instalacja i montaż
(5204)
Konserwacja i naprawa
(1582)
Spawanie
(125)
Wyprzedaże
Narzędzia ręczne
(24 566)
Przenośne narzędzia elektryczne
(493)
Narzędzia pneumatyczne
(122)
Narzędzia pozostałe
(105)
Monitoring i opomiarowanie
(9165)
Narzędzia specjalne
(2979)
Zobacz Narzędzia i metrologia
Narzędzia przeciwwybuchowe
(532)
Narzędzia specjalistyczne
(2088)
Oprzyrządowanie samochodowe
(359)
Zobacz Narzędzia specjalne
Kategorie Rubix
Narzędzia i metrologia
Narzędzia specjalne
Narzędzia specjalistyczne
Narzędzia murarskie
Dłuto do betonu
Świder szpiczasty 250mm 227001
Dłuto do betonu Ruko 227001
Świder szpiczasty
Zobacz informacje techniczne
Referencje
Ruko:
227001
Rubix:
739444
EAN:
4007140051127
Szczegóły produktu : Świder szpiczasty 250mm 227001
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
Zgłoś błąd danych produktu
zł
37,58
Netto
/
Sztuka
zł
46,22
Brutto
Termin dostawy na zapytanie
Dodaj do koszyka
Nie zapomnij zalogować się, aby złożyć zamówienie, skorzystać ze swoich dedykowanych warunków cenowych i większego zakresu asortymentu
Zobacz nasze produkty z innych kategorii, które mogą Cię zainteresować
ŁOM SPECJALNY 3684-18
Przecinak płaski z ostrzem szerokim 50mm 1702N/50
Dżwignia montażowa 39 6333050
Łapka do gwoździ Super Wonder Bar 380mm 1-55-525
Przebijak murarski szpiczasty 16x250mm 1700N/16-250
PRZECINAK DO KAMIENIA 300MM 845650
Gwoździownica 620mm owalna
Łapka precyzyjna szeroka 250mm 0-55-117
Dźwignia montażowa 38 16 6332670
PRZECINAK DO KAMIENIA 350MM 845651
Łom 3684-24
Dźwignia do podważania 500mm PB 830
Kiełnia sztukatorska 160 mm, inox
Szpachla sztukatorska 80mm
Przecinak murarski 109-400 8729110