Czujnik optyczny Festo SOEZ-LLG-RT-0,5-M6

Światłowód SOEZ

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:SOEZ-LLG-RT-0,5-M6
Rubix:2925752
Producent:165356
EAN:4052568137731
SOEZ-LLG-RT-0,5-M6 Fibre-optic cable

Informacje techniczne

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Światłowód SOEZ-LLG-RT-0,5-M6


Kabel światłowodowy SOEZ-LLG-RT-0,5-M6 Metoda pomiaru=(* Światłowody, * Czujnik z odbiciem rozproszonym), Temperatura otoczenia=-20 - 160 °C, Rozmiar=M6, Masa produktu=34 g, Informacje o materiałach, obudowa=(* Mosiądz, * Chromowany)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna40,56 g
Typsoez-llg
Min. temperatura-20 °C
Maksymalna temperatura250 °C
Naprężenie, min.10 V
Naprężenie, maks.30 V
832,51 Netto
/ Sztuka
1023,99 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie