Stopka do suwaków cyfrowych i pomiarowych Mitutoyo 536-101
Suwmiarka
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mitutoyo:536-101
Rubix:1241238
EAN:4946368111025

Informacje techniczne
| Zakres pomiarowy, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 150 mm |
| Wyświetlacz | brak (skala noniusza/vernier) |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Suwmiarka ze szczęką przestawną 536-101
Caliper with adjustable measuring jaw and depth gauge.
Suwmiarka offsetowa Mitutoyo 536-101 (noniusz vernier) do pomiarów stopni i trudno dostępnych miejsc. Zakres 0–150 mm, dokładność ±0,05 mm, rozdzielczość 0,05 mm.
Mocne strony
•Main scale jaw can slide up and down to facilitate measurement of stepped sections (Hard-to-reach dimensions such as A, B, C can be accurately measured )
With depth bar
With SPC data output (Series 573) • Supplied in fitted plastic case
With depth bar
With SPC data output (Series 573) • Supplied in fitted plastic case
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Zakres pomiarowy, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 150 mm |
| Wyświetlacz | brak (skala noniusza/vernier) |
| Rozdzielczość | 0.05 mm |
| Długość nosa | 10 mm |
| Ciężar | 150 g |
| Dokładność | ±0,05 mm |
| Materiał korpusu | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1203,58 Netto
/ Sztuka
zł 1480,4 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie