Referencje
Facom:805.S
Rubix:673751
EAN:3148512042754




Informacje techniczne
| Zakres pomiarowy, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 300 mm |
| Wyświetlacz | mechaniczny (noniusz) |
Szczegóły produktu : Suwmiarka 1/50 mm, zakres: 300mm 805.S
Mocne strony
•Dokładność: 1/50 - 0,02 mm
Zakres pomiarowy: 300 mm
Pomiar wewnętrzny, pomiar zewnętrzny (otwór większy niż 10 mm)
Linijka ze stali nierdzewnej - matowa
Twardość linijki: minimum 40 HRc
Noniusz z prowadnicą dla lepszej regulacji śruby
Trwałość noniusza: co najmniej 20 000 cykli
Śruba do mocowania noniusza
Śruba regulacyjna do precyzyjnego ustawiania
Dostarczany w etui z certyfikatem zgodności
Zakres pomiarowy: 300 mm
Pomiar wewnętrzny, pomiar zewnętrzny (otwór większy niż 10 mm)
Linijka ze stali nierdzewnej - matowa
Twardość linijki: minimum 40 HRc
Noniusz z prowadnicą dla lepszej regulacji śruby
Trwałość noniusza: co najmniej 20 000 cykli
Śruba do mocowania noniusza
Śruba regulacyjna do precyzyjnego ustawiania
Dostarczany w etui z certyfikatem zgodności
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1153 g |
|---|---|
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 460x182x30 mm |
| Waga w opakowaniu | 1153 g |
| Zakres pomiarowy, minimum | 0 mm |
| Zakres pomiarowy, maks. | 300 mm |
| Wyświetlacz | mechaniczny (noniusz) |
| Rozdzielczość | 0.02 mm |
| Długość | 418 mm |
| Długość nosa | 100 mm |
| Ciężar | 941 g |
| Dokładność | 1/50 - 0,02 |
| Materiał korpusu | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1728,18 Netto
/ Sztuka
zł 2125,66 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie