Stopka do suwaków cyfrowych i pomiarowych Mitutoyo 534-120

Suwmiarka noniuszowa

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mitutoyo:534-120
Rubix:1241166
EAN:4946368111001
brand logo

Informacje techniczne

Zakres pomiarowy, minimum20.32 mm
Zakres pomiarowy, maks.1000 mm
Wyświetlacznoniusz (skala analogowa)
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Suwmiarka noniuszowa o długich szczękach 534-120


These vernier calipers with long jaws come with or without fine adjustment and let you measure hard-to-reach features.
Analognia suwmiarka noniuszowa Mitutoyo 534-120 z długimi szczękami do dokładnych pomiarów ID/OD w trudno dostępnych miejscach.

Mocne strony

•Long jaws enable you to measure hard-to-reach work piece features
The top offset vernier scale allows you to directly read the inside dimensions without having to add the jaw blade width

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Zakres pomiarowy, minimum20.32 mm
Zakres pomiarowy, maks.1000 mm
Wyświetlacznoniusz (skala analogowa)
Rozdzielczość0.0254 mm
Długość1230 mm
Długość nosa200 mm
Ciężar3500 g
Dokładność±101,6
5498,81 Netto
/ Sztuka
6763,54 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie