Stopka do suwaków cyfrowych i pomiarowych Mitutoyo 532-119

Suwmiarka noniuszowa

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mitutoyo:532-119
Rubix:1241206
EAN:4946368110677
brand logo

Informacje techniczne

Zakres pomiarowy, minimum0 mm
Zakres pomiarowy, maks.130 mm
Wyświetlaczskala noniusza (odczyt analogowy)
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Suwmiarka noniuszowa z dojazdem precyzyjnym 532-119


This is a vernier Caliper with fine-adjustment to help you with slider positioning.
Mitutoyo 532-119 to suwmiarka noniuszowa z dojazdem precyzyjnym do pomiaru OD, ID, głębokości i stopni. Zakres 0–130 mm i dokładność ±0,03 mm.

Mocne strony

•Provided with a fine-adjustment carriage to feed the slider finely
Can measure OD, ID, depth and steps
Supplied with vinyl holster in fitted carton

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Zakres pomiarowy, minimum0 mm
Zakres pomiarowy, maks.130 mm
Wyświetlaczskala noniusza (odczyt analogowy)
Rozdzielczość0.02 mm
Długość229 mm
Długość nosa40 mm
Ciężar165 g
Dokładność±30
Materiał korpusustal
417,5 Netto
/ Sztuka
513,53 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie