Stopka do suwaków cyfrowych i pomiarowych Fortis Tools 40890200, 9411650200
Suwmiarka kieszonkowa, cyfrowa
Zobacz informacje techniczneReferencje
Fortis Tools:40890200, 9411650200
Rubix:3049066
Producent:4317784737722
EAN:4317784737722
Szczegóły produktu : Suwmiarka cyfrowa, 200/0,01mm
Suwmiarka kieszonkowa, cyfrowa
Wykonanie: ze stali nierdzewnej, ze śrubą ustalającą, wysokość cyfr na wyświetlaczu LCD 11 mm. Dostawa z baterią CR2032, 3 V, w kasecie z tworzywa sztucznego.
Funkcje: automatyczne wyłączanie, przełączanie mm/cale, reset (zerowanie) możliwy w każdej pozycji.
Wykonanie: ze stali nierdzewnej, ze śrubą ustalającą, wysokość cyfr na wyświetlaczu LCD 11 mm. Dostawa z baterią CR2032, 3 V, w kasecie z tworzywa sztucznego.
Funkcje: automatyczne wyłączanie, przełączanie mm/cale, reset (zerowanie) możliwy w każdej pozycji.
Zastosowania
do pomiarów wewnętrznych, zewnętrznych, głębokości oraz pomiarów stopniowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 508,6 Netto
/ Sztuka
zł 625,58 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie