Stopka do suwaków cyfrowych i pomiarowych Mitutoyo 500-722-20

Suwmiarka cyfrowa szczelna

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mitutoyo:500-722-20
Rubix:1241030
EAN:4946368694153
brand logo

Informacje techniczne

Zakres pomiarowy, minimum0 mm
Zakres pomiarowy, maks.200 mm
Wyświetlaczwyświetlacz lcd
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Suwmiarka cyfrowa szczelna 500-722-20


These robust calipers have carbide-tipped jaws and allow reliable measurements in a wide range of situations.
Suwmiarka cyfrowa Mitutoyo ABSOLUTE Coolant-Proof 500-722-20 o zakresie 0–200 mm, rozdzielczości 0,01 mm i dokładności ±0,02 mm. Klasa IP67, wyświetlacz LCD.

Mocne strony

•Excellent resistance against water and dust (IP67 protection level) enabling use in machining situations that include splashing coolant fluid
Dustproof, complies with EN60529 withstands temporary complete immersion in water without suffering any damage
Extraordinarily long battery life

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Zakres pomiarowy, minimum0 mm
Zakres pomiarowy, maks.200 mm
Wyświetlaczwyświetlacz lcd
Rozdzielczość0.01 mm
Długość290 mm
Długość nosa50 mm
Ciężar198 g
Dokładność±0,02 mm
Materiał korpusustal
1737,64 Netto
/ Sztuka
2137,3 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie