Stopka do suwaków cyfrowych i pomiarowych Mitutoyo 573-708
Suwmiarka cyfrowa centrująca
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mitutoyo:573-708
Rubix:1240978

Informacje techniczne
| Zakres pomiarowy, minimum | 10 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 300 mm |
| Wyświetlacz | lcd |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Suwmiarka cyfrowa centrująca ze szczęką przestawną 573-708
Cyfrowa suwmiarka centrumjąca Mitutoyo 573-708 ABSOLUTE do pomiaru odległości między środkami oraz z krawędzi do środka. LCD i rozdzielczość 0,01 mm, zakres 10–300 mm.
Mocne strony
•Specially designed for center to center distance measurements on the same and offset planes
Can also measure from edge to center
With SPC data output (Series 573)
Supplied in fitted plastic case
Can also measure from edge to center
With SPC data output (Series 573)
Supplied in fitted plastic case
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Zakres pomiarowy, minimum | 10 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 300 mm |
| Wyświetlacz | lcd |
| Rozdzielczość | 0.01 mm |
| Długość nosa | 100 mm |
| Ciężar | 320 g |
| Dokładność | ±38,1 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie