Łożyska kulkowe skośne SKF 7206 BEGAY
Superprecyzyjne skośne łożysko kulkowe
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:7206 BEGAY
Rubix:655151
Producent:86935
EAN:7316577610140




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 16 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 7206 BEGAY
Łożyska kulkowe skośne mają bieżnie pierścieni wewnętrznego i zewnętrznego przesunięte względem siebie w kierunku osi łożyska. Oznacza to, że łożyska te są zaprojektowane do przenoszenia obciążeń kombinowanych, tzn. jednocześnie działających obciążeń promieniowych i osiowych. Nośność osiowa łożysk kulkowych skośnych wzrasta wraz ze wzrostem kąta kontaktu. Kąt kontaktu definiuje się jako kąt pomiędzy prostą łączącą punkty styku kulki z bieżniami w płaszczyźnie promieniowej, wzdłuż której przenoszone jest obciążenie kombinowane z jednej bieżni na drugą, a prostą prostopadłą do osi łożyska.
Mocne strony
- Kąt kontaktu 15° lub 25°
- Bardzo wysoka dokładność pracy
- Bardzo wysoka nośność
- Stosunkowo wysoka prędkość i sztywność
- Uniwersalnie dopasowywalne
- Bardzo wysoka dokładność pracy
- Bardzo wysoka nośność
- Stosunkowo wysoka prędkość i sztywność
- Uniwersalnie dopasowywalne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 16x62x62 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 195 g |
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 16 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | 7206 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie