Łożyska kulkowe skośne SKF 7207 BECBP
Superprecyzyjne łożysko kulkowe skośne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:7207 BECBP
Rubix:129415
Producent:45369
EAN:7316576632822


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 17 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 7207 BECBP
Bieżnie pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego łożyska kulkowego skośnego są przesunięte względem siebie w kierunku osi łożyska. Oznacza to, że łożyska te są przeznaczone do przenoszenia obciążeń łączonych, tj. jednocześnie działających obciążeń promieniowych i osiowych. Nośność osiowa łożysk kulkowych skośnych wzrasta wraz ze wzrostem kąta styku. Kąt styku definiuje się jako kąt pomiędzy linią łączącą punkty styku kulki z bieżniami w płaszczyźnie promieniowej, wzdłuż której obciążenie łączne jest przenoszone z jednej bieżni na drugą, a linią prostopadłą do osi łożyska.
Te łożyska kulkowe skośne jednorzędowe mogą przenosić równocześnie występujące obciążenia promieniowe i osiowe w układach, gdzie obciążenie osiowe działa tylko w jednym kierunku. Mogą pracować z wysokimi prędkościami — a zależnie od wykonania, nawet z bardzo wysokimi prędkościami. Nadają się, lepiej od łożysk kulkowych zwykłych, do przenoszenia wysokich sił osiowych działających w jednym kierunku.
Mocne strony
- Kąt styku 15° lub 25°
- Bardzo wysoka dokładność pracy
- Bardzo wysoka nośność
- Stosunkowo wysoka prędkość obrotowa i sztywność
- Uniwersalnie dopasowalne
- Bardzo wysoka dokładność pracy
- Bardzo wysoka nośność
- Stosunkowo wysoka prędkość obrotowa i sztywność
- Uniwersalnie dopasowalne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 17x72x72 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 271,6 g |
| Średnica wewn. | 35 mm |
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 17 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | 72be |
| Materiał | stal łożyskowa |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 20800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 31000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 141,57 Netto
/ Sztuka
zł 174,13 Brutto
- Dostępny