Referencje
SKF:NNU 4926 BK/SPW33
Rubix:104936
Producent:14707
EAN:7316576611711





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 130 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 50 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NNU 4926 BK/SPW33
Superprecyzyjne łożyska walcowe dwurzędowe serii NNU są zaprojektowane do przenoszenia wysokich obciążeń promieniowych i do pracy z wysokimi prędkościami, a przy tym zapewniają wysoki stopień sztywności. Trzy obrzeża na pierścieniu zewnętrznym i brak obrzeży na pierścieniu wewnętrznym powodują, że łożyska te mogą kompensować przemieszczenie osiowe w obu kierunkach. Rozłączna konstrukcja upraszcza montaż i demontaż — zwłaszcza w takich zastosowaniach, gdzie ze względu na występujące obciążenia konieczne jest pasowanie z wciskiem obydwu pierścieni.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 50x180x180 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 3760 g |
| Średnica wewn. | 130 mm |
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 50 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 4800 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 390000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 187000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie