Łożyska walcowe SKF NN 3040 K/SPW33

Superprecyzyjne łożyska walcowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:NN 3040 K/SPW33
Rubix:647251
Producent:14540
EAN:7316577012753
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.200 mm
Średnica zewn.310 mm
Szerokość82 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NN 3040 K/SPW33


Superprecyzyjne łożyska walcowe dwurzędowe serii NN zapewniają wyjątkową równowagę między nośnością, sztywnością i prędkością. Trzy obrzeża na pierścieniu wewnętrznym i brak obrzeży na pierścieniu zewnętrznym powodują, że łożyska te mogą kompensować przemieszczenie osiowe w obu kierunkach. Rozłączna konstrukcja upraszcza montaż i demontaż — zwłaszcza w takich zastosowaniach, gdzie ze względu na występujące obciążenia konieczne jest pasowanie z wciskiem obydwu pierścieni.

Mocne strony

- Very high radial load carrying capacity
- High rigidity and high running accuracy
- Minimize noise, vibration and heat generation
- Accommodate axial displacement in both directions

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)82x310x310 mm
Waga Logistyczna21800 g
Średnica wewn.200 mm
Średnica zewn.310 mm
Szerokość82 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc1
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia2800 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1140000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr644000 N
  • Termin dostawy na zapytanie