Łożyska walcowe SKF NN 3018 KTN9/SPW33

Superprecyzyjne łożyska walcowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:NN 3018 KTN9/SPW33
Rubix:210894
Producent:14503
EAN:7316576620249
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.90 mm
Średnica zewn.140 mm
Szerokość37 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NN 3018 KTN9/SPW33


Superprecyzyjne łożyska walcowe dwurzędowe serii NN zapewniają wyjątkową równowagę między nośnością, sztywnością i prędkością. Trzy obrzeża na pierścieniu wewnętrznym i brak obrzeży na pierścieniu zewnętrznym powodują, że łożyska te mogą kompensować przemieszczenie osiowe w obu kierunkach. Rozłączna konstrukcja upraszcza montaż i demontaż — zwłaszcza w takich zastosowaniach, gdzie ze względu na występujące obciążenia konieczne jest pasowanie z wciskiem obydwu pierścieni.
Superprecyzyjne łożyska walcowe dwurzędowe serii NN zapewniają wyjątkową równowagę między nośnością, sztywnością i prędkością. Trzy obrzeża na pierścieniu wewnętrznym i brak obrzeży na pierścieniu zewnętrznym powodują, że łożyska te mogą kompensować przemieszczenie osiowe w obu kierunkach. Rozłączna konstrukcja upraszcza montaż i demontaż — zwłaszcza w takich zastosowaniach, gdzie ze względu na występujące obciążenia konieczne jest pasowanie z wciskiem obydwu pierścieni.

Mocne strony

- Very high radial load carrying capacity
- High rigidity and high running accuracy
- Minimize noise, vibration and heat generation
- Accommodate axial displacement in both directions

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)37x140x140 mm
Waga Logistyczna1890 g
Średnica wewn.90 mm
Średnica zewn.140 mm
Szerokość37 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc1
Uszczelnienieotwarty
Koszpoliamid
  • Termin dostawy na zapytanie