Łożyska wrzecionowe SKF S7012 CE/P4ADGA
Superprecyzyjne łożyska kulkowe skośne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:S7012 CE/P4ADGA
Rubix:649787
Producent:430623
EAN:7316575992835


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 95 mm |
| Szerokość | 18 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko S7012 CE/P4ADGA
Precyzyjne uniwersalne łożyska kulkowe skośne, zestaw 2 szt. SKF
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 840 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 60 mm |
| Średnica zewn. | 95 mm |
| Szerokość | 18 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | s7012 |
| Materiał | stal |
| Dokładność | p4 (abec 7 / iso class 4) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3004,13 Netto
/ Zestaw
zł 3695,08 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie