Łożyska wrzecionowe SKF 71804 CD/P4DBA

Superprecyzyjne łożyska kulkowe skośne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:71804 CD/P4DBA
Rubix:654572
Producent:395898
EAN:7316574366170
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Średnica zewn.32 mm
Szerokość7 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 71804 CD/P4DBA


Te superprecyzyjne łożyska kulkowe skośne jednorzędowe o wysokiej nośności przenoszą równocześnie występujące obciążenia promieniowe i osiowe w układach, gdzie obciążenie osiowe działa tylko w jednym kierunku. Są zaprojektowane do przenoszenia wysokich obciążeń przy stosunkowo wysokich prędkościach w warunkach temperatur pracy od niskich do średnich. Jako łożyska do uniwersalnej zabudowy, mogą być stosowane razem w takich łożyskowaniach, które mają zapewniać skuteczny rozkład obciążeń we wstępnie określonym zakresie napięcia wstępnego — bez użycia podkładek regulacyjnych lub podobnych elementów.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna36 g
Średnica wewn.20 mm
Średnica zewn.32 mm
Szerokość7 mm
Uszczelnienieotwarty
Seria71804
Dokładnośćp4 (abec 7 / iso class 4)
  • Termin dostawy na zapytanie