Łożyska wrzecionowe SKF 7202 ACD/P4ADGA

Superprecyzyjne łożyska kulkowe skośne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:7202 ACD/P4ADGA
Rubix:649506
Producent:86852
EAN:7316576626654
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.15 mm
Średnica zewn.35 mm
Szerokość11 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 7202 ACD/P4ADGA


Łożyska kulkowe skośne mają bieżnie pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego, które są przesunięte względem siebie w kierunku osi łożyska. Oznacza to, że łożyska te są zaprojektowane do przenoszenia obciążeń kombinowanych, tj. jednocześnie działających obciążeń promieniowych i osiowych. Nośność osiowa łożysk kulkowych skośnych wzrasta wraz ze wzrostem kąta styku. Kąt styku jest definiowany jako kąt pomiędzy linią łączącą punkty styku kulki i bieżni w płaszczyźnie promieniowej, wzdłuż której połączone obciążenie jest przenoszone z jednej bieżni na drugą, a linią prostopadłą do osi łożyska.

Mocne strony

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna85 g
Średnica wewn.15 mm
Średnica zewn.35 mm
Szerokość11 mm
Uszczelnienieotwarty
Seria7202
Dokładnośćp4 (abec 7 / iso class 4)
1766,87 Netto
/ Zestaw
2173,25 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie