Łożyska wrzecionowe SKF 7015 CD/P4A
Superprecyzyjne łożyska kulkowe skośne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:7015 CD/P4A
Rubix:654355
Producent:44586
EAN:7316570380071


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 115 mm |
| Szerokość | 20 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 7015 CD/P4A
Łożyska kulkowe skośne mają bieżnie pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego, które są przesunięte względem siebie w kierunku osi łożyska. Oznacza to, że łożyska te są zaprojektowane do przenoszenia obciążeń kombinowanych, tj. jednocześnie działających obciążeń promieniowych i osiowych. Nośność osiowa łożysk kulkowych skośnych wzrasta wraz ze wzrostem kąta styku. Kąt styku jest definiowany jako kąt pomiędzy linią łączącą punkty styku kulki i bieżni w płaszczyźnie promieniowej, wzdłuż której połączone obciążenie jest przenoszone z jednej bieżni na drugą, a linią prostopadłą do osi łożyska.
Mocne strony
- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 20x115x115 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 617 g |
| Średnica wewn. | 75 mm |
| Średnica zewn. | 115 mm |
| Szerokość | 20 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | 7015 |
| Dokładność | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 49000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 52700 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie