Łożyska wrzecionowe SKF 7012 ACDGB/P4A

Superprecyzyjne łożyska kulkowe skośne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:7012 ACDGB/P4A
Rubix:654316
Producent:44520
EAN:7316570466850
SKF BEARING 7012 ACDGB/P4A

Informacje techniczne

Średnica wewn.60 mm
Średnica zewn.95 mm
Szerokość18 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 7012 ACDGB/P4A


Łożyska kulkowe skośne mają bieżnie pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego, które są przesunięte względem siebie w kierunku osi łożyska. Oznacza to, że łożyska te są zaprojektowane do przenoszenia obciążeń kombinowanych, tj. jednocześnie działających obciążeń promieniowych i osiowych. Nośność osiowa łożysk kulkowych skośnych wzrasta wraz ze wzrostem kąta styku. Kąt styku jest definiowany jako kąt pomiędzy linią łączącą punkty styku kulki i bieżni w płaszczyźnie promieniowej, wzdłuż której połączone obciążenie jest przenoszone z jednej bieżni na drugą, a linią prostopadłą do osi łożyska.

Mocne strony

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)18x95x95 mm
Waga Logistyczna395 g
Średnica wewn.60 mm
Średnica zewn.95 mm
Szerokość18 mm
Uszczelnienieotwarty
Seria7012
Dokładnośćp4 (abec 7 / iso class 4)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r33500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr39000 N
zł 1260,13 Netto
/ Sztuka
zł 1549,96 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie