Łożyska wrzecionowe SKF 7005 CD/P4ADGA
Superprecyzyjne łożyska kulkowe skośne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:7005 CD/P4ADGA
Rubix:649305
Producent:85802
EAN:7316576625442


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 12 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 7005 CD/P4ADGA
Łożyska kulkowe skośne mają bieżnie pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego, które są przesunięte względem siebie w kierunku osi łożyska. Oznacza to, że łożyska te są zaprojektowane do przenoszenia obciążeń kombinowanych, tj. jednocześnie działających obciążeń promieniowych i osiowych. Nośność osiowa łożysk kulkowych skośnych wzrasta wraz ze wzrostem kąta styku. Kąt styku jest definiowany jako kąt pomiędzy linią łączącą punkty styku kulki i bieżni w płaszczyźnie promieniowej, wzdłuż której połączone obciążenie jest przenoszone z jednej bieżni na drugą, a linią prostopadłą do osi łożyska.
Te łożyska dopasowane w zespół — dwa superprecyzyjne łożyska kulkowe skośne jednorzędowe o wysokiej nośności, o konstrukcji D — są dostępne w różnych układach. Są zaprojektowane pod kątem wysokiej nośności i pracy ze stosunkowo wysokimi prędkościami, a w porównaniu z równoważnymi łożyskami wysokoobrotowymi SKF o konstrukcji B i E najlepiej nadają się do wyższych obciążeń.
Mocne strony
- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 24x47x47 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 154 g |
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 12 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | 7005 |
| Dokładność | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15600 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 15600 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1205,16 Netto
/ Zestaw
zł 1482,35 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie