Łożyska wrzecionowe SKF 7028 ACDGA/P4A
Superprecyzyjne łożyska kulkowe skośne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:7028 ACDGA/P4A
Rubix:207768
Producent:44734
EAN:7316570623130


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 140 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 210 mm |
| Szerokość | 33 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 7028 ACDGA/P4A
Łożyska kulkowe skośne mają bieżnie pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego, które są przesunięte względem siebie w kierunku osi łożyska. Oznacza to, że łożyska te są zaprojektowane do przenoszenia obciążeń kombinowanych, tj. jednocześnie działających obciążeń promieniowych i osiowych. Nośność osiowa łożysk kulkowych skośnych wzrasta wraz ze wzrostem kąta styku. Kąt styku jest definiowany jako kąt pomiędzy linią łączącą punkty styku kulki i bieżni w płaszczyźnie promieniowej, wzdłuż której połączone obciążenie jest przenoszone z jednej bieżni na drugą, a linią prostopadłą do osi łożyska.
Te superprecyzyjne łożyska kulkowe skośne jednorzędowe o wysokiej nośności przenoszą równocześnie występujące obciążenia promieniowe i osiowe w układach, gdzie obciążenie osiowe działa tylko w jednym kierunku. Są zaprojektowane do przenoszenia wysokich obciążeń przy stosunkowo wysokich prędkościach w warunkach temperatur pracy od niskich do średnich. Jako łożyska do uniwersalnej zabudowy, mogą być stosowane razem w takich łożyskowaniach, które mają zapewniać skuteczny rozkład obciążeń we wstępnie określonym zakresie napięcia wstępnego — bez użycia podkładek regulacyjnych lub podobnych elementów.
Mocne strony
- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 33x210x210 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 3360 g |
| Średnica wewn. | 140 mm |
| Średnica zewn. | 210 mm |
| Szerokość | 33 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | 7028 |
| Dokładność | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 156000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 146000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 4283,35 Netto
/ Sztuka
zł 5268,52 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie