Wąski pasek klinowy Gates SPB1500 SUPERHC

SuperHC SPB

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gates:SPB1500 SUPERHC
Rubix:126032
Producent:933901500
EAN:5412571080551
brand logo

Informacje techniczne

Profilspb
Górna szerokość16 mm
Orientacyjna długość1500 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : SPB 1500 Pas klinowy


Owijany pasek klinowy o wąskim profilu. Odporna na olej i wysoką temperaturę owijka Flex-Weave® chroni rdzeń pasa przed najbardziej ekstremalnymi warunkami. Wulkanizowane kordy rozciągane "flex-bonded" zapewniają doskonałą odporność na siły zginające i rozciągające, zmęczenie i obciążenia udarowe. Większa moc w tej samej przestrzeni lub ta sama moc i oszczędność miejsca do 50%.

Mocne strony

Odporna na olej i ciepło.
' Przewodzenie ładunków elektrostatycznych (ISO 1813).
' Zgodna z normami ATEX.
' System regulacji UNISET.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilspb
Górna szerokość16 mm
Orientacyjna długość1500 mm
Długość wewnętrzna1440 mm
Długość zewnętrzna1522 mm
Grubość13 mm
68,56 Netto
/ Sztuka
84,33 Brutto
  • Dostępny