Wąski pasek klinowy Gates SPZ1150MN SUPERHC MN

SuperHC MN SPZ

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Gates:SPZ1150MN SUPERHC MN
Rubix:611402
Producent:941801150
EAN:5412571108590
brand logo

Informacje techniczne

Profilspz
Górna szerokość10 mm
Orientacyjna długość1150 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : SPZ 1150 MN Pas klinowy


Bezzębny pasek klinowy o wąskim profilu. Ząbkowanie zmniejsza wydzielanie ciepła wewnętrznego. Precyzyjnie szlifowane proste boki paska gwarantują równomierny efekt klinowania i redukują hałas. Wulkanizowane kordy rozciągane typu "flex-bonded" zapewniają doskonałą odporność na siły zginające i rozciągające, zmęczenie i obciążenia udarowe.

Mocne strony

• Nadaje się do użycia z rolkami oporowymi.
• Odporność na wysoką temperaturę i olej.
• Przewodzi ładunki elektrostatyczne (ISO 1813).
• Zgodny z wymogami dyrektyw ATEX.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilspz
Górna szerokość10 mm
Orientacyjna długość1150 mm
Długość wewnętrzna1150 mm
Długość zewnętrzna1163 mm
Grubość8 mm
37,06 Netto
/ Sztuka
45,58 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie