Wąski pasek klinowy Gates SPA3350MN SUPERHC MN
SuperHC MN SPA
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Gates:SPA3350MN SUPERHC MN
Rubix:373480
Producent:941503350
EAN:5414465072710


Informacje techniczne
| Profil | spa |
|---|---|
| Górna szerokość | 13 mm |
| Orientacyjna długość | 3350 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : SPA 3350 MN Pas klinowy
Bezzębny pasek klinowy o wąskim profilu. Ząbkowanie zmniejsza wydzielanie ciepła wewnętrznego. Precyzyjnie szlifowane proste boki paska gwarantują równomierny efekt klinowania i redukują hałas. Wulkanizowane kordy rozciągane typu "flex-bonded" zapewniają doskonałą odporność na siły zginające i rozciągające, zmęczenie i obciążenia udarowe.
Mocne strony
• Suitable for use of idlers.
• Oil and heat resistant.
• Conducts static electricity (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• Oil and heat resistant.
• Conducts static electricity (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | spa |
|---|---|
| Górna szerokość | 13 mm |
| Orientacyjna długość | 3350 mm |
| Długość wewnętrzna | 3350 mm |
| Długość zewnętrzna | 3368 mm |
| Grubość | 10 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 133,23 Netto
/ Sztuka
zł 163,87 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie