Wąski pasek klinowy zębaty Optibelt XPZ 912

SUPER X-POWER XPZ

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Optibelt:XPZ 912
Rubix:114664
Producent:1566363
EAN:4014486259957
brand logo

Informacje techniczne

Profilxpz
Orientacyjna długość912 mm
Długość zewnętrzna925 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : XPZ 912 Pas klinowy


Konsekwentny dalszy rozwój procesów produkcyjnych, ulepszone materiały, kord poliestrowy o niskiej rozciągliwości i zoptymalizowane formowane tryby są podstawą tej nowej generacji pasków. OPTIBELT SUPER X-POWER M=S pozwala na kompleksowe rozwiązania napędowe w całym obszarze budowy maszyn w najtrudniejszych warunkach i ekstremalnych wymaganiach operacyjnych.
Wedge Belts - raw edge, cogged

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)16x100x100 mm
Waga Logistyczna63 g
Profilxpz
Orientacyjna długość912 mm
Długość zewnętrzna925 mm
Górna szerokość9.7 mm
Wysokość8 mm
Długość wewnętrzna874 mm
23,57 Netto
/ Sztuka
28,99 Brutto
  • Dostępny