Referencje
Optibelt:X10 X 622
Rubix:374705
Producent:1523912
EAN:4014486095432





Informacje techniczne
| Profil | zx |
|---|---|
| Nr paska | zx24 |
| Długość zewnętrzna | 638 mm |
Szczegóły produktu : ZX 24 (622LP) Pas klinowy
Wszechstronne zastosowanie
Zalety pasów klinowych optibelt SUPER TX M=S ujawniają się szczególnie tam, gdzie bardzo małe średnice kół pasowych, wysokie prędkości, wyjątkowe wymagania dotyczące mocy oraz podwyższone temperatury otoczenia sprawiają, że stosowanie okrytych pasów klinowych staje się nieekonomiczne lub niezalecane.
Wysoka jakość
Mieszanki gumowe w połączeniu z niskorozciągliwymi kordami napinającymi zapewniają wysokie przenoszenie mocy oraz wydłużoną żywotność.
Stała długość M=S
Pasy klinowe optibelt SUPER TX M=S mogą być stosowane bez konieczności pomiarów i gwarantują szeroki zakres wydajności przy wysokiej sprawności.
Raw edge belts, cogged
Mocne strony
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 15x79x79 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 39 g |
| Profil | zx |
| Nr paska | zx24 |
| Długość zewnętrzna | 638 mm |
| Długość wewnętrzna | 600 mm |
| Górna szerokość | 10 mm |
| Wysokość | 6 mm |
| Orientacyjna długość | 622 mm |
| Dolna szerokość | 5.9 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 31,49 Netto
/ Sztuka
zł 38,73 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie