Wiertła do betonu Roebuck 652522
Super-pro wiertła do betonu
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Roebuck:652522
Rubix:1651912
EAN:3660338000850


Informacje techniczne
| Całkowita długość | 85 mm |
|---|---|
| Średnica wiercenia | 5 mm |
| Długość cięcia | 35 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : WIERTŁO DO BETONU SUPER-PRO 5MM 652522
Korpus rozwiercony..
Wkładka z węglika udarowa..
Główne zastosowanie: tynk, miękki kamień, cegła.
Wkładka z węglika udarowa..
Główne zastosowanie: tynk, miękki kamień, cegła.
Mocne strony
Intensywne użytkowanie
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Całkowita długość | 85 mm |
|---|---|
| Średnica wiercenia | 5 mm |
| Długość cięcia | 35 mm |
| Materiał korpusu | stal |
| Rodzaj ogona | cylindryczny |
| Średnica ogona | 4 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 10,87 Netto
/ Sztuka
zł 13,37 Brutto
- Dostępny