Narzędzia stolarskie - Strug Stanley 1-12-045


STRUG BAILEY® GŁADZIK NR 3, 4 I 4½

Referencje
stanley:1-12-045
rubix:447504
ean:0076174120455
brand logo
brand logo
Informacje techniczne
szerokość strugania60 mm
Długość260 mm
MateriałKorpus - żeliwo

Szczegóły produktu : Strug metalowy gładzik 260x60mm 1-12-045


• Gładzik Bailey ® z gładką stopą i gładkim, żeliwnym korpusem lakierowanym na czarno
• Stopa i zewnętrzne boki szlifowane
• Szerokość szczeliny regulowana za pomocą śruby
• Głębokość cięcia można precyzyjnie regulować za pomocą śruby radełkowanej z dokładnością do ułamków mm
• Korekty poziome za pomocą dźwigni regulacji bocznej

Mocne strony

Z regulowanym klinem i precyzyjną regulacją

Zastosowania

Do prac wykończeniowych

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
szerokość strugania60 mm
Długość260 mm
MateriałKorpus - żeliwo
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
  • Termin dostawy na zapytanie