Frezarka do pogłębiania Ruko 102107T

Stożkowy pogłębiacz do fazowania i usuwania zadziorów

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Ruko:102107T
Rubix:574648
EAN:4007140002594
brand logo

Informacje techniczne

Liczba zębów3
Materiał korpusuhss
Powłokatin
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pogłębiacz stożkowy 90° kształt C 90° 6,3 mm TIN 102107T


Dzięki głęboko szlifowanym rowkom CBN krawędzie skrawające są wyjątkowo ostre. Idealny do gratowania i pogłębiania bez zadziorów i drgań. Najlepsze rezultaty przy niskich prędkościach skrawania.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Liczba zębów3
Materiał korpusuhss
Powłokatin
Średnica6.3 mm
Całkowita długość45 mm
Ogoncylindryczny
48,02 Netto
/ Sztuka
59,06 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie