Pierścienie wewnętrzne Timken 78214

Stożkowe łożysko wałeczkowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Timken:78214
Rubix:1106898
EAN:0053893400969
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.53.975 mm
Średnica zewn.136.525 mm
Szerokość33.236 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łożysko 78214


Najbardziej podstawowy i najczęściej stosowany typ stożkowego łożyska wałeczkowego. Składa się z dwóch głównych, rozłącznych części: stożka (pierścienia wewnętrznego) oraz kielicha (pierścienia zewnętrznego). Zazwyczaj montuje się je parami, ustawionymi naprzeciw siebie, na wale.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.53.975 mm
Średnica zewn.136.525 mm
Szerokość33.236 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Ciężar5.597 kg
Materiałstal
Powłokabez powłoki
Wykończeniestal
Dokładnośćabma class 2
Otwór53.975 mm (2.1250 in)
1721,69 Netto
/ Sztuka
2117,68 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie