Złącze wciskane - adapter gwintowany Mecaline 853032

STOŻKOWE MĘSKIE PROSTE DOPASOWANIE

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:853032
Rubix:1348956
EAN:3660338092176
TAPERED MALE STRAIGHT FITTING Execution Tapered 8-3/8R

Informacje techniczne

Rodzaj gwintowaniastożkowy
Połączenie 1r3/8
Połączenie 28
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Złączka prosta - gwint R z uszcz. teflonowym FI 8mm-R3/8 853032


Korpus z mosiądzu niklowanego. Maksymalne ciśnienie robocze: 15 barów. Próżnia przemysłowa -100 kpa. Temperatura pracy: -20 do +80°C.
Wewnętrzne gniazdo sześciokątne
ZŁĄCZKA PROSTA FI 8 MM - R3/8 853032

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rodzaj gwintowaniastożkowy
Połączenie 1r3/8
Połączenie 28
Materiałkorpus z niklowanego mosiądzu
6,6 Netto
/ Sztuka
8,12 Brutto
  • Dostępny