Referencje
SKF:H 2322 E
Rubix:646438
Producent:416069
EAN:7316574581948




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 100 mm |
|---|---|
| Szerokość | 105 mm |
| Średnica zewn. | 154 mm |
Szczegóły produktu : Tuleja H 2322 E
Tuleje wciągankowe są najczęściej stosowanymi elementami mocującymi dla łożysk z otworem stożkowym na gnieździe cylindrycznym, ponieważ mogą być stosowane alternatywnie: na wałach gładkich lub wałach stopniowanych
Mocne strony
- Łatwy montaż
- W komplecie z nakrętką zabezpieczającą
- W komplecie z urządzeniem blokującym
- W komplecie z nakrętką zabezpieczającą
- W komplecie z urządzeniem blokującym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2648 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 100 mm |
| Szerokość | 105 mm |
| Średnica zewn. | 154 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie