Tuleja wciągana SKF H 2317

Stożkowa tuleja adaptacyjna serii H

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:H 2317
Rubix:113844
Producent:8095
EAN:7316577008732
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.75 mm
Gwint zewnętrznym85x2
Szerokość82 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Tuleja H 2317


Tuleje wciągankowe są najczęściej stosowanymi elementami mocującymi dla łożysk z otworem stożkowym na gnieździe cylindrycznym, ponieważ mogą być stosowane alternatywnie: na wałach gładkich lub wałach stopniowanych
Tuleje wciągane są najpowszechniej wykorzystywanymi elementami do ustalania łożysk z otworem stożkowym na walcowych miejscach osadzenia — można ich używać na wałach prostych i stopniowanych. Są rozcięte i dostarczane w komplecie z nakrętką łożyskową KM oraz podkładką zębatą MB.

Mocne strony

- Łatwy montaż
- W komplecie z nakrętką zabezpieczającą
- W komplecie z urządzeniem blokującym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1395 g
Średnica wewn.75 mm
Gwint zewnętrznym85x2
Szerokość82 mm
Średnica zewn.119 mm
301,18 Netto
/ Sztuka
370,45 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie