Stopka do suwaków cyfrowych i pomiarowych Mitutoyo 552-160-10
STOPKA PRZESUWNA IP66 552-162-10
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mitutoyo:552-160-10
Rubix:1241055
EAN:4946368583174



Informacje techniczne
| Zakres pomiarowy, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 450 mm |
| Wyświetlacz | lcd |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Suwmiarka cyfrowa z włókien węglowych o bardzo długich szczękach 552-160-10
This is a lightweight standard model of Digimatic caliper with extra-long jaws.
Cyfrowa suwmiarka ABSOLUTE Mitutoyo 552-160-10 z CFRP i bardzo długimi szczękami. Ochrona IP66, LCD oraz rozdzielczość 0,01 mm do pomiarów 0–450 mm.
Mocne strony
•Its ultra-lightweight design (with carbon fibre reinforced material) reduces total weight by up to 50%
It has excellent resistance against water and dust (IP66 protection level) enabling you to use it in machining situations that include splashing coolant fluid
Direct readout of inside measurements from the LCD (you can easily set the offset value by using the offset button)
Preset function lets you set a desired starting point
It has excellent resistance against water and dust (IP66 protection level) enabling you to use it in machining situations that include splashing coolant fluid
Direct readout of inside measurements from the LCD (you can easily set the offset value by using the offset button)
Preset function lets you set a desired starting point
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Zakres pomiarowy, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 450 mm |
| Wyświetlacz | lcd |
| Rozdzielczość | 0.01 mm |
| Długość | 680 mm |
| Długość nosa | 200 mm |
| Ciężar | 1215 g |
| Dokładność | ±63,5 µm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 6375,16 Netto
/ Sztuka
zł 7841,45 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie