Referencje
Beta Tools:3042
Rubix:704731
Producent:030420001
EAN:8014230688916


Informacje techniczne
| Szerokość | 300 mm |
|---|---|
| Głębokość | 300 mm |
| Wysokość | 300 mm |
Szczegóły produktu : Stojak motocykl.przedni pod kolumnę kier 3042
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 300x300x300 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 8500 g |
| Szerokość | 300 mm |
| Głębokość | 300 mm |
| Wysokość | 300 mm |
| Kolor | pomarańczowy |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie