Cylindry i siłowniki pneumatyczne - Akcesoria SMC MXQA-CS12
Stół ślizgowy pneumatyczny
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:MXQA-CS12
Rubix:2989909
Producent:01026866
EAN:3618036343885

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : zespół amortyzacji do MXQ12 MXQA-CS12
Precyzyjny ślizg MXQ jest idealny do zastosowań wymagających ściśle utrzymanej równoległości i prostopadłości. Stół i prowadnica łożyskowa są zintegrowane w jednej, precyzyjnie obrobionej części wykonanej ze stali nierdzewnej hartowanej. Minimalizuje to kumulację tolerancji związaną z zespołami z wielu części i zapewnia tolerancję wysokości /-0. 05mm. Łożysko jest cyrkulacyjną prowadnicą liniową w obudowie ze stali nierdzewnej.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | koniec skoku wysuwu |
|---|---|
| Średnica cylindra | 12 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 218,31 Netto
/ Sztuka
zł 268,52 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie